Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampermeter f.Wandlermess. analog SM400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampermeter f.Wandlermess. analog SM400
Ampermeter f.Wandlermess. analog SM400
Artikel-Nr.:
     3517A-55127750
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM400
EAN/GTIN:
     3250615634009
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger

Ampermeter f.Wandlermess. analog SM400

Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-400 A. Amperemeter analog, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und gewerblichen Anlagen.
Weitere Informationen:
Nominaler Endwert der Skala:
400 A
Messbereich:
0..400 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1
Verlustleistung:
1,1 W
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Geeicht:
nein
Ausführung:
DIN-Schiene
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.