Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sondertür,univers 1100x300,IP54 FZ192W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sondertür,univers 1100x300,IP54 FZ192W
Sondertür,univers 1100x300,IP54 FZ192W
Artikel-Nr.:
     3517A-55180237
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ192W
EAN/GTIN:
     3250612779048
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder

Sondertür,univers 1100x300,IP54 FZ192W

Sondertür, univers, voll, rechts, RAL 9010, für Schrank IP54, 1100x300mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
269 mm
Höhe:
1069 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,47*
€ 193,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,88*
€ 195,43*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,79*
€ 195,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,53*
€ 203,97*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 173,42*
€ 206,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,41*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,48*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,08*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,27*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,33*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,92*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,41*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,72*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,99*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,32*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 8,00*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
FZ529W
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.