Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ192W Sondertür univers f.IP54 Schrank 1100x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0029263
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ192W
EAN/GTIN:
     3250612779048
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Sondertür, univers, voll, rechts, RAL 9010, für Schrank IP54, 1100x300mm. Zählerschranklösung Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten. Rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil. Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche werkzeuglos zu öffnende Flansch im unteren Bereich als Möglichkeit zur Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schränken oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und Anschlusssatz. Neben der Durchführung im NAR zusätzlich Öffnungen im Bereich des AAR (für Bauhöhe 1100 und 1400 mm) und RfZ (für Bauhöhe 1100mm). Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE). Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-AR-N 4100:2019-04 von unten oder seitlich in den unteren Anschlussraum des Zählerschrankes einzuführen und dort anzuschließen. Höhe:  __  mm (1100mm oder 1400mm) Breite: __ mm Tiefe: 205 / 160 mm, RAL-Farbe: 9010 Schutzart 44, Schutzklasse II  Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A Ausführung nach VDE-AR-N 4100:2019-04 Zähleranlage für __ Zählerplatz(e). Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des VNB __ für: __ Elektronische Haushalts-Zähler (eHZ) oder __ Zähler mit 3-Punktbefestigung (3HZ). __ für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Verbrauch max. 63 A (10mm²) nach DIN 18015-1 ( __ Wohnungen, __ Allgemein, __ Reserve, __ Wärmepumpe) __ für Dauerstromanwendungen max. 32 A (10 mm²) nach VDE-AR-N 4100:2019-04 (z.B. PV bis 22 KW) __ für Dauerstromanwendun
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,47*
€ 193,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,88*
€ 195,43*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,79*
€ 195,49*
Frei Haus
ab € 170,53*
€ 203,97*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 173,42*
€ 206,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,41*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,48*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,08*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,27*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,33*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,92*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,41*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,72*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,99*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,32*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 8,00*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
FZ529W
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.