Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter-Sammler 70kW,1-phasig Mi PV 6111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Wechselrichter-Sammler 70kW,1-phasig Mi PV 6111
PV-Wechselrichter-Sammler 70kW,1-phasig Mi PV 6111
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55182975
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001166
EAN/GTIN:
     4012591114741
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
KFZ Wechselrichter

PV-Wechselrichter-Sammler 70kW,1-phasig Mi PV 6111

Wechselrichter-Sammler nach IEC 61439 für PV-Anlagen werden als Komplett-Set geliefert. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 54/IP 65. Wechselrichter-Sammler können um die Funktion Blitz- und Überspannungsschutz oder Fehlerstromschutz (RCD) erweitert werden. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
93 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 780,82*
€ 870,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 793,76*
€ 883,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 804,77*
€ 889,49*
Frei Haus
ab € 811,67*
€ 898,14*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 845,46*
€ 933,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,49*
€ 1.058,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,46*
€ 1.047,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,30*
€ 1.014,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,62*
€ 988,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,77*
€ 957,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Zubehör
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,57*
Zubehör
Hensel
KS 70 F
ab € 8,47*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
MI SV 25
ab € 44,39*
Zubehör
Hensel
4012591610175
ab € 3,13*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,83*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,44*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
4012591129264
ab € 16,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.