Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 1,5-6 5pol. KF 0606 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 1,5-6 5pol. KF 0606 G
Kabelabzweigkasten 1,5-6 5pol. KF 0606 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55184322
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000055
EAN/GTIN:
     4012591121831
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 1,5-6 5pol. KF 0606 G

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
77 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,08*
€ 21,82*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,69*
€ 24,36*
1
€ 5,95*
ab € 17,74*
€ 24,52*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 24,56*
1 Tag
20
1
€ 5,90*
ab € 18,38*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,08*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,49*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,89*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,41*
Zubehör
Hensel
DK KL 06
ab € 3,54*
Zubehör
Hensel
DK KL 04
ab € 1,41*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.