Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Kabelabzweigkasten KF 0606 G 1,5-6qmm 3ph. 10qmm 1ph. 5pol. Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel Kabelabzweigkasten KF 0606 G 1,5-6qmm 3ph. 10qmm 1ph. 5pol. Klemme
Hensel Kabelabzweigkasten KF 0606 G 1,5-6qmm 3ph. 10qmm 1ph. 5pol. Klemme
Artikel-Nr.:
     4981-4154678
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000055
EAN/GTIN:
     4012591121831
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
DK-Kabelabzweigkästen "wetterfest" für die ungeschützte Installation im Freien, Kabeleinführung über metrische Vorprägung DK-Kabelabzweigkästen KF 0606/KF 1000/KF 1006 IP66/67, PC, 2,5-6 mm 2 , Cu 3 Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol 5-polig je Pol 6x1,5 mm 2 sol/f, 4x2,5 mm 2 sol/f, 4x4 mm 2 sol/f, 4x6 mm 2 sol/f, 210 mm 2 sol/f mit einer Kabeleinführung M25 im Boden Kabeleinführungen über Vorprägungen, AKM gesondert bestellen, "wetterfest" Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c./d.c. Stromtragfähigkeit 40 A Anzugsdrehmoment Klemme 1,5 Nm Ausführung: Farbe: grau Maße (BxHxT): 130x130x77 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,13*
€ 21,72*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 17,05*
€ 23,46*
1
€ 5,46*
ab € 17,67*
€ 24,14*
1
€ 5,95*
ab € 17,76*
€ 24,31*
Lager 4981
9
1
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,39*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,49*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,99*
Zubehör
Hensel
A086832
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
A082832
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,53*
Zubehör
Hensel
DK KL 02
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
DK KL 06
ab € 3,46*
Zubehör
Hensel
DK KL 04
ab € 1,36*
Zubehör
Hensel
36001028
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.