Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel NEOZED D02 63A 3pol. 01731.272000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel NEOZED D02 63A 3pol. 01731.272000
Sicherungssockel NEOZED D02 63A 3pol. 01731.272000
Artikel-Nr.:
     3517A-55185099
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E222874
EAN/GTIN:
     4086500012732
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel 63a
sicherungssockel
mersen sicherungssockel

Sicherungssockel NEOZED D02 63A 3pol. 01731.272000

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 8,20*
€ 11,56*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 11,88*
3 Tage
416
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 14,05*
4 Tage
475
5
pro Stück
€ 6,45*
ab € 11,256*
€ 14,506*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,37*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Q1028666
ab € 0,57*
Zubehör
Mersen
Z215049
ab € 0,27*
Zubehör
Mersen
01700.006000
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
01700.010000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01700.013000
ab € 0,37*
Zubehör
Mersen
01700.016000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01701.020000
ab € 0,43*
Zubehör
Mersen
01701.025000
ab € 0,43*
Zubehör
Mersen
01701.032000
ab € 0,57*
Zubehör
Mersen
01701.035000
ab € 0,54*
Zubehör
Mersen
01701.050000
ab € 0,60*
Zubehör
Mersen
01701.063000
ab € 0,55*
Zubehör
Mersen
01706.002000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.004000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.006000
ab € 0,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.