Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank EN-V 400-AV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank EN-V 400-AV
Verteilerschrank EN-V 400-AV
Artikel-Nr.:
     3517A-55192596
Hersteller:
     SAA Schaltanlagen
Herst.-Nr.:
     741346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteilerschrank

Verteilerschrank EN-V 400-AV

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
400 A
Anschlussleistung:
277 kVA
Hauptschalter:
NH2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
400 A
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
1400 mm
Höhe:
1430 mm
Tiefe:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.629,34*
€ 4.983,05*
Frei Haus
ab € 4.694,78*
€ 5.030,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.983,05*
€ 5.929,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.936,17*
€ 5.874,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.748,52*
€ 5.650,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.663,01*
€ 5.548,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.629,34*
€ 5.508,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.