Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 10kA 6A B 3p+N (4p) S203M-B6NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsautomat 10kA 6A B 3p+N (4p) S203M-B6NA
Sicherungsautomat 10kA 6A B 3p+N (4p) S203M-B6NA
Artikel-Nr.:
     3517A-55199994
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273103R0065
EAN/GTIN:
     4016779549745
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 3polig

Sicherungsautomat 10kA 6A B 3p+N (4p) S203M-B6NA

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 39,84*
€ 58,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,21*
€ 90,97*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,19*
€ 107,39*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,98*
€ 109,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,49*
€ 117,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,20*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,75*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,17*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,03*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,80*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,93*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,28*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,97*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,19*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.