Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Steckrelais 55.32.9.060.0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-55221646
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553290600040
EAN/GTIN:
     8012823082721
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Miniatur-Steckrelais 55.32.9.060.0040

Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 60 V DC, 1 W, 4000 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 7,59*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 7,60*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,298*
€ 7,688*
10
Frei Haus
ab € 6,489*
€ 7,909*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,688*
€ 9,14872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,098*
€ 8,44662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,298*
€ 7,49462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
05625
ab € 1,18*
Zubehör
Finder
05627
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
05626
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
94P3
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
94020
ab € 3,051*
Zubehör
Finder
94030
ab € 3,35*
Zubehör
Finder
9402
ab € 3,03*
Zubehör
Finder
9472
ab € 3,12*
Zubehör
Finder
94923
ab € 3,44*
Zubehör
Finder
9403
ab € 3,15*
Zubehör
Finder
9473
ab € 3,35*
Zubehör
Finder
9454
ab € 3,97*
Zubehör
Finder
9412
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.