Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Steckrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3490384
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     55.32.9.060.0040
EAN/GTIN:
     8012823082721
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 60 V DC, 1 W, 4000 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I Nennstrom: 10 A, Breite: 20,7 mm, Höhe: 37,2 mm, Tiefe: 27,7 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 60 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
55.32.9.060.0040
Ident Code:
553290600040
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniatur-Printrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 7,63*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 7,65*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,278*
€ 7,898*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,479*
€ 8,139*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
05625
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
05627
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
05626
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
94P3
ab € 3,59*
Zubehör
Finder
94020
ab € 3,03*
Zubehör
Finder
94030
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9402
ab € 2,98*
Zubehör
Finder
9472
ab € 3,07*
Zubehör
Finder
94923
ab € 3,45*
Zubehör
Finder
9403
ab € 2,98*
Zubehör
Finder
9473
ab € 3,29*
Zubehör
Finder
9454
ab € 3,96*
Zubehör
Finder
9412
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.