| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55238297 Herst.-Nr.: D4780524 EAN/GTIN: 4050528026637 |
| |
|
| | |
| Hutschienenregler elektron,Frost0-11Gr ITR 79.503 Elektronischer Temperaturregler zur Regelung und Überwachung der Temperatur in Hallen, Gewächshäusern und Fußbodenheizungen. Frostschutz verriegelt bei fallender Temperatur. Das Gerät verfügt über eine Fühlerbruch- und Fühlerkurzschlusssicherung sowie eine Anzeige " Heizen" . Fühler gehören nicht zum Lieferumfang. Alle Fühler mit der Nummer 0 können eingesetzt werden, z. Weitere Informationen: | | Sensortyp: | Fernfühler | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50 Hz | Einstellbereich Komfort: | 0..11 °C | Kontaktausführung: | Wechsler | Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei: | 10 A | Schutzart (IP): | IP20 | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Bautiefe: | 62,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,27* | € 101,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 81,87* | € 104,62* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,36* | € 106,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,23* | € 108,48* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,08* | € 110,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|