Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901F72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901F72
Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901F72
Artikel-Nr.:
     3517A-55243993
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0901F72
EAN/GTIN:
     3389110491913
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz

Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K0901F72

Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
440 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,87*
€ 62,99*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,39*
€ 66,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,40*
€ 67,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,39*
€ 67,37*
Frei Haus
ab € 57,82*
€ 68,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.