| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55268755 Herst.-Nr.: 000699 EAN/GTIN: 4015080006992 |
| |
|
| | |
| Codierschalter 1pol. TM-2-8550/EZ Codierschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltfunktion: BCD Code 0-9, Schaltwinkel: 30 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 10 A, Frontschild: 0-9 Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Codierschalter | Polzahl: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 500 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 10 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Gerätebauart: | Einbaugerät | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,28* | € 32,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,34* | € 33,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,63* | € 35,38* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,77* | € 35,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,39* | € 36,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|