Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 4p. 160A PN1-4-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55270273
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281253
EAN/GTIN:
     4015082812539
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter

Lasttrennschalter 4p. 160A PN1-4-160

Lasttrennschalter PN..-.. erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. PN Typen nicht für Remote-Funktion geeignet. Hinweise: Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,11*
€ 278,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,46*
€ 283,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 259,89*
€ 298,31*
€ 5,95*
ab € 268,62*
€ 306,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 269,50*
€ 308,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,86*
€ 342,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 51,82*
Zubehör
Eaton
104608
ab € 746,91*
Zubehör
Eaton
104614
ab € 727,58*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 240,53*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,04*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 150,34*
Zubehör
Eaton
144114
ab € 100,87*
Zubehör
Eaton
172536
ab € 74,95*
Zubehör
Eaton
266621
ab € 26,26*
Zubehör
Eaton
266641
ab € 78,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.