Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NF400-SEW 3P 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NF400-SEW 3P 400A
Leistungsschalter NF400-SEW 3P 400A
Artikel-Nr.:
     3517A-55280343
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     204780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol

Leistungsschalter NF400-SEW 3P 400A

Leistungsschalter 3polig. Ir = 200 - 400A
Icu = Ics = 42kA bei AC 440V
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 700,54*
€ 799,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 696,39*
€ 800,06*
Frei Haus
ab € 706,14*
€ 807,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 752,48*
€ 858,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 948,21*
€ 1.062,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,51*
€ 951,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,37*
€ 940,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,58*
€ 894,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,94*
€ 869,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,54*
€ 833,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.