Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NF400-SEW 3P 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NF400-SEW 3P 400A
Leistungsschalter NF400-SEW 3P 400A
Artikel-Nr.:
     6012B-55280343
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     204780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol

Leistungsschalter NF400-SEW 3P 400A

Leistungsschalter 3polig. Ir = 200 - 400A
Icu = Ics = 42kA bei AC 440V
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 698,55*
€ 793,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 697,24*
€ 794,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 707,71*
€ 801,59*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 749,72*
€ 852,93*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 943,41*
€ 1.058,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,59*
€ 953,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,90*
€ 939,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,58*
€ 901,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,62*
€ 876,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,71*
€ 842,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.