Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi NF400-SEW 3P 400A Leistungs- schalter 3polig 204780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NF400-SEW 3P 400A
Leistungsschalter NF400-SEW 3P 400A
Artikel-Nr.:
     986-3211383
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     204780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 3pol
Leistungsschalter 3polig. Ir = 200 - 400A; Icu = Ics = 42kA bei AC 440V
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Hutschienenmontage optional:
false
Ausgelöstmelder vorhanden:
true
Mit Unterspannungsauslöser:
true
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 697,59*
€ 800,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 699,61*
€ 800,99*
Frei Haus
ab € 706,28*
€ 808,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 750,62*
€ 859,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 946,58*
€ 1.065,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,05*
€ 1.267,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,32*
€ 1.249,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,63*
€ 1.201,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,44*
€ 1.169,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,58*
€ 1.126,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.