Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsrelais 0,5-10s 3AC50/60HZ BA9043/003 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55282261
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0039122
EAN/GTIN:
     4030641391225
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais

Unterspannungsrelais 0,5-10s 3AC50/60HZ BA9043/003 400V

Spannungsüberwachungsrelais mit arithmetische Mittelwertmessung, nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303, für Netze mit oder ohne Neutralleiter, Ruhestromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall nicht aktiviert), LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft und Kontaktstellung, oberwellenunempfindlich, geeignet für Netze von 50 ... 400 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
0..480 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ansprechwert Spannung:
340..420 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,45*
€ 200,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,96*
€ 202,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,86*
€ 208,64*
Frei Haus
ab € 175,58*
€ 210,61*
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 173,84*
€ 210,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.