| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40089339 Herst.-Nr.: 0039122 EAN/GTIN: 4030641391225 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsrelais 3-phasig nach IEC 255, VDE 0435 für Nennspannungen von 3 AC 400/230 V Frequenzbereich 50...400Hz Ansprechwert einstellbar von 0,85?1,05 Un Rückfallwert einstellbar von 0,75...0,95 des Ansprechwertes für Netze ohne Nulleiter einstellbare Zeitverzögerung bis 10s Baubreite 45mm Weitere Informationen: | | Breite: | 45 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, asymmetrierelais dold, industrierelais, asymmetrierelais 400v, BA9043/003 3AC50-400HZ 400V 0,5-10S, BA90430033AC50400HZ400V0,510S, 0039122, Spannungsüberwachungsgerät, Messrelais, Netzwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterspannungen, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungswächter, Überwachungsrelais, 0737716, 737716 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 168,19* | € 200,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,15* | € 203,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 170,30* | € 209,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,79* | € 211,50* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 173,86* | € 211,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|