Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter Aufbau, 2p DILM150-XHIA11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-55298192
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283463
EAN/GTIN:
     4015082834630
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalter Aufbau, 2p DILM150-XHIA11

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM40 , DILM50 , DILM65 , DILM72 , DILM80 , DILM95 , DILM115 , DILM150 , DILM170 , DILMP63 , DILMP80 , DILMP125 , DILMP160 , DILMP200 , DILMF40 , DILMF50 , DILMF65 , DILMF80 , DILMF95 , DILMF115 , DILMF150 , Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,22*
€ 7,17*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,63*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 6,54*
€ 8,82*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 8,83*
1
€ 8,95*
ab € 6,31*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
109914 DILMP160(RAC24)
ab € 364,93*
Zubehör
Eaton
109923 DILMP200(RAC120)
ab € 466,09*
Zubehör
Eaton
167512 DILMP63(RAC240)
ab € 193,61*
Zubehör
Eaton
109848 DILMP63(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 154,54*
Zubehör
Eaton
109882 DILMP80(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 215,41*
Zubehör
Eaton
109883 DILMP80(230V50/60HZ)
ab € 199,89*
Zubehör
Eaton
109904 DILMP125(RAC24)
ab € 310,71*
Zubehör
Eaton
109886 DILMP80(24V50/60HZ)
ab € 199,14*
Zubehör
Eaton
167513 DILMP80(RAC240)
ab € 242,10*
Zubehör
Eaton
109885 DILMP80(240V50HZ)
ab € 215,59*
Zubehör
Eaton
109925
ab € 468,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.