| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55317109 Herst.-Nr.: 00316161 EAN/GTIN: 4010105316162 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Raumthermostat weiß D 11.605.03 RTR Abdeckung für EBERLE-Raumthermostat (Artikel-Nr. D 635 RTR o.A. und D 639/24 RTR PHC o.A.) für Kombinationen Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehknöpfe, Knöpfe, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, peha schalterabdeckung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,39* | € 13,46* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,40* | € 13,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,63* | € 15,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,14* | € 17,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|