Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR25 250A, 3p NZMS2-PX250-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55467347
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192173
EAN/GTIN:
     4015081927241
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter PXR25 250A, 3p NZMS2-PX250-SVE

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..12 A
Verlustleistung:
51,56 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.521,19*
€ 1.658,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.527,27*
€ 1.659,51*
Frei Haus
ab € 1.555,02*
€ 1.687,84*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.637,22*
€ 1.771,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.777,12*
€ 1.914,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,62*
€ 1.973,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.635,08*
€ 1.945,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,45*
€ 1.861,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,90*
€ 1.833,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,19*
€ 1.810,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261232
ab € 4,80*
Ähnlich
Moeller
260180
ab € 58,03*
Ähnlich
Eaton
115392
ab € 372,54*
Ähnlich
Eaton
259832
ab € 525,55*
Ähnlich
Eaton
266773
ab € 11,87*
Ähnlich
Eaton
271457
ab € 88,21*
Ähnlich
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,50*
Ähnlich
Eaton
260038
ab € 12,41*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.