Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 560 A, AC 660 V TTM560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen C2, 450 V dc, 660V ac / 560A, gG BS 88, IEC 60269, Lochabstand 133mm
Eaton Bussmann Sicherung mit Schraublaschen C2, 450 V dc, 660V ac / 560A, gG BS 88, IEC 60269, Lochabstand 133mm
Artikel-Nr.:
     3517A-55468879
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TTM560
EAN/GTIN:
     5996516026700
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
Sicherung mit Schraublaschen

Sicherungseinsatz 560 A, AC 660 V TTM560

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 560 A, AC 660 V, DC 450 V, BS88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG, BS, mittenverschraubte Anschlussfahnen, allgemeine industrielle Anwendungen, BS88-2, IEC 60269-2, Ausschaltvermögen 80 kA
Weitere Informationen:
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-2 Sicherung System E
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
C2
Stromart:
AC/DC
Bemessungsspannung AC:
660 V
Bemessungsspannung DC:
450 V
Bemessungsstrom:
560 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 171,44*
€ 203,20*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 175,72*
€ 208,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,09*
€ 208,89*
Frei Haus
ab € 183,57*
€ 217,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,47*
€ 241,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.