| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5869936 Herst.-Nr.: 560A660VAC/450VDCBS88FUSE EAN/GTIN: 5996516026700 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 560 A, AC 660 V, DC 450 V, BS88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG, BS, mittenverschraubte Anschlussfahnen, allgemeine industrielle Anwendungen, BS88-2, IEC 60269-2, Ausschaltvermögen 80 kA Stromart: AC/DC, Bemessungsstrom: 560 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 80 kA, Bemessungsspannung AC: 660 V, Bemessungsspannung DC: 450 V, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: C2, Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte: 183,8 mm, Befestigungslöcher: M10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 560A660VAC/450VDCBS88FUSE | Ident Code: | TTM560 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 166,01* | € 199,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,16* | € 204,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 175,33* | € 210,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,72* | € 212,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,62* | € 235,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|