Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F 570A C63F47E570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55760677
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C63F47E570
EAN/GTIN:
     3606481994653
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Gerätedose Unterputz

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630F 570A C63F47E570

Der ComPacT NSX630F ist ein kompletter 3d-Kompaktleistungsschalter, der zur Optimierung von Platzbedarf und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Spezialanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 36kA rms bei 415VAC 50/60Hz. Die Betriebsspannung beträgt 440VAC 50/60Hz. Dieses Produkt enthält einen elektronischen MicroLogic 7.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
570 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250..570 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..5700 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
855..6840 A
Verlustleistung:
214,4 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,09*
€ 333,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.297,64*
€ 2.426,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.814,23*
€ 2.926,29*
Frei Haus
ab € 2.859,24*
€ 2.988,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.850,37*
€ 3.023,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.926,29*
€ 3.482,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.903,88*
€ 3.455,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.836,64*
€ 3.375,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.814,23*
€ 3.348,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
LV432539
ab € 383,57*
Ähnlich
Schneider Electric
LV432570
ab € 13,09*
Ähnlich
Schneider Electric
LV432631
ab € 17,63*
Ähnlich
Schneider Electric
LV429388
ab € 50,70*
Ähnlich
Schneider Electric
LV432592
ab € 14,46*
Ähnlich
Schneider Electric
LV432594
ab € 16,13*
Ähnlich
Schneider Electric
LV432641
ab € 547,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.