Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 63,5x38,1mm TAG63TD1-1206-WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X38,1 weiß
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X38,1 weiß
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X38,1 weiß
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X38,1 weiß
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X38,1 weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-55852052
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12663
EAN/GTIN:
     4031026296517
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung

Etiketten 63,5x38,1mm TAG63TD1-1206-WH

Ideal für die Kennzeichnung in Bereichen mit hohen Temperaturen (bis +150 °C). Für die Anwendung auf ebenen und glatten Flächen. Chemikalienresistente Polyesterfolie. Zur dauerhaften und alterungsbeständigen Kennzeichnung. Hochwertiges Material für gestochen scharfe Texte und Barcodes. Die Etiketten eignen sich besonders für die Herstellung von individuellen, wisch- und kratzfesten Typenschildern für industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
38,1 mm
Breite:
63,5 mm
Höhe:
38,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 113,53*
€ 131,80*
1
Frei Haus
ab € 108,47*
€ 135,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 111,30*
€ 135,72*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 114,80*
€ 139,51*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 119,40*
€ 144,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 114,80* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,22*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.