Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 596-12663 TAG63TD1-1206-WH-1206-WH Etikett für Laserbedruckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R087311
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12663
EAN/GTIN:
     4031026296517
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Ideal für die Kennzeichnung in Bereichen mit hohen Temperaturen (bis +150 °C). Für die Anwendung auf ebenen und glatten Flächen. Chemikalienresistente Polyesterfolie. Zur dauerhaften und alterungsbeständigen Kennzeichnung. Hochwertiges Material für gestochen scharfe Texte und Barcodes. Ausgezeichnete Lesbarkeit von bedruckten Barcodes dank hohem Kontrast Die weißen Etiketten eignen sich besonders für die Herstellung von individuellen, wisch- und kratzfesten Typenschildern für industrielle Anwendungen. Dank der hohen Temperaturbeständigkeit bieten sie eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten auf ebenen Flächen, wie bei der Geräte-, Inventar- sowie Logistikkennzeichnung von beanspruchten Ladungsträgern. Der verwendete Klebstoff kann auch auf kritischen Untergründen eingesetzt werden. Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere Drucksysteme sowie die Etikettensoftware TagPrint Pro
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
38.10 mm
Breite:
63.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
596-12663
Typ:
TAG63TD1-1206-WH-1206-WH
Produkt-Art:
Etikett für Laserbedruckung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 113,53*
€ 131,80*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 108,47*
€ 135,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 111,30*
€ 135,72*
1
€ 5,46*
ab € 114,80*
€ 139,51*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 119,40*
€ 144,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 108,47* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,22*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.