| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55854329 Herst.-Nr.: WJ-D 7 STO EAN/GTIN: 4024092036446 |
| |
|
| | |
| Dichtring WJ-D 7 STO Dichteinsatz ohne Bohrung als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit, Dichteinsatz eignet sich zum Bohren von individuellen Durchgangslöchern, Zubehör Pg Kunststoff Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Gummi | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung Ring: | massiv | Außendurchmesser: | 8,3 mm | Innendurchmesser: | 0 mm | Stärke: | 6,5 mm | Geeignet für Gewindemaß PG: | 7 | Mit Unterlegscheibe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,72* | € 29,98* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,18* | € 30,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2272* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|