Dichtring für PG 7-Verschraubungen Typ 744/007 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innendurchmesser: 6,0 mm Außendurchme...
Dichtring, 53801035, LAPP Der 53801035 Dichtring dient zur zuverlässigen Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Stopfbuchse oder ähnlichen Bauteilen. Dies ist eine außergew...
Die O-Ringe aus Perbunan ermöglichendurch ihre Eigenschaften wie Beständigkeitgegen Öl und die Abdichtung gegen Wasserund Staub ein großes Einsatzspektrum..
Dichtring WJ-D 7 STODichteinsatz ohne Bohrung als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit, Dichteinsatz eignet sich zum Bohren von individuellen Durchgangslöchern, Zubehör Pg Kunststoff
O-Ring OR-P, für PG-Gewinde Material: Perbunan Temperaturbereich: -20°C ... +120°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub Innendurchmesser: 10 mm, Stärke: 1,5 mm, Wer...