Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierfinger-Formteil schwarz 418-4-B8W2 PO-X BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Vierfinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55864102
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     404-18020
EAN/GTIN:
     5022660648038
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch

Vierfinger-Formteil schwarz 418-4-B8W2 PO-X BK

Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Kabelausbrüche werden aus einem harten vernetzten Polyolefin mit einem Flammschutzmittel hergestellt. Dieses ermöglicht den Einsatz im Innen- sowie im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22,9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
202 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6,4 mm
Betriebstemperatur:
-55..100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,30*
€ 25,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,30*
€ 25,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,98*
€ 26,61*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,69*
€ 27,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,39*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,13*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.