Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1668228 Herst.-Nr.: 418-4-B8W2-PO-X-BK EAN/GTIN: 5022660648038 |
| |
|
| | |
| Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Kabelausbrüche werden aus einem harten vernetzten Polyolefin mit einem Flammschutzmittel hergestellt. Dieses ermöglicht den Einsatz im Innen- sowie im Außenbereich. Die Formteile bieten hervorragenden elektrischen und mechanischen Schutz. Die mit Innenkleber beschichteten Formteile bieten eine zuverlässige Abdichtung gegenüber Umwelteinflüssen und sind für 2,3,4, 5 und 6 adrige Kabel erhältlich. Ausführung: für 4-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...100 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 202 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 60 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 22,9 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 6,4 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 30 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 418-4-B8W2-PO-X-BK | Ident Code: | 404-18020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endmuffe, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, hellermanntyton schrumpfschlauch, kabelmuffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,30* | € 25,77* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,30* | € 25,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,98* | € 26,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,69* | € 27,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,39* | € 28,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|