Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 14, PG 9 15011128009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011128009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15011128009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-55890004
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011128009
EAN/GTIN:
     4025113173157
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung

Metallverschraubung gerade AD 14, PG 9 15011128009

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 40-54 geeignet für Metallschutzschläuche FLEXAgraff-CU-AS / SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS / FLEXAhightemp / SPR-PVC-EDU-AS (IP 54) / AIRflex-KUW-EDU (IP 54) PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C .
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40..54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,63*
50
€ 5,95*
ab € 6,98068*
€ 8,63068*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,3749*
€ 9,0649*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 9,72*
€ 15,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 431,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011128021
ab € 15,70*
Ähnlich
Flexa
ab € 13,56*
Ähnlich
Flexa
ab € 18,03*
Ähnlich
Flexa
ab € 18,24*
Ähnlich
Flexa
ab € 38,69*
Ähnlich
Flexa
ab € 64,00*
Ähnlich
Flexa
ab € 116,54*
Ähnlich
Flexa
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.