Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15011128009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011128009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15011128009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122200
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011128009
EAN/GTIN:
     4025113173157
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa US-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank mit Stahl- oder Kupfergeflecht | Serie: US-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-P
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS / FLEXAhightemp
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,63*
50
€ 5,95*
ab € 6,98068*
€ 8,63068*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,3749*
€ 9,0649*
Lager 52L5J
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 9,72*
€ 15,96*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011128021
ab € 15,70*
Ähnlich
Flexa
ab € 13,56*
Ähnlich
Flexa
ab € 18,03*
Ähnlich
Flexa
ab € 18,24*
Ähnlich
Flexa
ab € 38,69*
Ähnlich
Flexa
ab € 64,00*
Ähnlich
Flexa
ab € 116,54*
Ähnlich
Flexa
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.