Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 21, M 25 x 1,5 15010530025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15010530025 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010530025 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     3517A-55890005
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010530025
EAN/GTIN:
     4025113202345
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung

Metallverschraubung AD 21, M 25 x 1,5 15010530025

Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 54 - IP 65 geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-GRS (IP 65) / AIRflex-K metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C .
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle m25, endtülle flexa, endtülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 20,27*
€ 22,77*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 20,31491*
€ 22,79491*
25
€ 5,95*
ab € 20,39992*
€ 22,95992*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 21,5301*
€ 24,1301*
2 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 39,25*
€ 63,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 569,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010530012
ab € 14,65641*
Ähnlich
Flexa
15010530032
ab € 26,40185*
Ähnlich
Flexa
15010530040
ab € 43,58*
Ähnlich
Flexa
15010530050
ab € 53,72233*
Ähnlich
Flexa
15010530063
ab € 98,3624*
Ähnlich
Flexa
15010530020
ab € 18,51144*
Ähnlich
Flexa
15010530016
ab € 16,71085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.