Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz 313C743-9-PO-X-BK(5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55897322
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-00201
EAN/GTIN:
     5022660453212
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe

Flachprofilformteil schwarz 313C743-9-PO-X-BK(5)

Die Falten sorgen für erhöhte Flexibilität und Beweglichkeit. Besonders geeignet für bewegliche Anwendungen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Militär und leistungsfähige Anwendungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
34 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
17,5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
146 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
26,9 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
12,7 mm
Betriebstemperatur:
-55..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 82,9175*
€ 93,8075*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 78,27*
€ 95,92*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 77,96*
€ 97,70*
20
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 100,78*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 90,49*
€ 109,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,70*
€ 116,263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,81*
€ 114,0139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,69*
€ 107,9211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,55*
€ 105,3745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,96*
€ 92,7724
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,77*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,28*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.