Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofil-Warmschrumpfmuffe, 4:1, gerade, S1 (34/26.9 mm), S2 (17.5/12.7 mm),


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofil-Warmschrumpfmuffe, 4:1, gerade, S1 (34/26.9 mm), S2 (17.5/12.7 mm),
Flachprofil-Warmschrumpfmuffe, 4:1, gerade, S1 (34/26.9 mm), S2 (17.5/12.7 mm),
Artikel-Nr.:
     4502-42P5906
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-00201
EAN/GTIN:
     5022660453212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
Flachprofilformteil, 422-00201, HellermannTyton Das flache Formteil 422-00201 mit seinem gewundenen Design bietet Flexibilität für verschiedene Kabelabgangswinkel. Es eignet sich für kreisförmig gerillte Adapter zur Zugentlastung. Dieses Produkt kann sowohl für militärische als auch für allgemeine Einsatzzwecke verwendet werden. Features * Hervorragende Umweltabdichtung mit Klebstoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung 2:
12.7 mm
Innendurchmesser Seite 1 (nach Schrumpfung):
26.9 mm
Innendurchmesser Seite 1 (vor Schrumpfung):
34 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung 2:
17.5 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
146 mm
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
4:1
Wanddicke:
0.05 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt, Wärmeschrumpf-Formteil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 82,0775*
€ 90,8175*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 91,85*
1
€ 5,46*
ab € 72,52*
€ 93,04*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 78,06*
€ 95,66*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 90,05*
€ 109,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 91,85*
€ 109,30
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 89,70*
€ 106,74
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,94* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 1.837,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 262,04*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.