Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PLT1M-M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT1M-M30 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PLT1M-M30 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55923114
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-M30
EAN/GTIN:
     0074983549702
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Kabelbinder PLT1M-M30

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
99 mm
Banddicke:
1,1 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60..115 °C
Montagetemperatur:
-20..115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01465*
€ 0,02095*
10 Tage
unbekannt
10000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0145*
€ 0,021*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01525*
€ 0,02185*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0163*
€ 0,0286*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,02095*
€ 0,02493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01465*
€ 0,01743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 209,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,83*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,06*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,89*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.039,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.