Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, PA, (L x B) 99 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22 mm, schwarz, -60 bis 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, PA, (L x B) 99 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22 mm, schwarz, -60 bis 1
Kabelbinder, PA, (L x B) 99 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22 mm, schwarz, -60 bis 1
Kabelbinder, PA, (L x B) 99 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22 mm, schwarz, -60 bis 1
Kabelbinder, PA, (L x B) 99 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22 mm, schwarz, -60 bis 1
Kabelbinder, PA, (L x B) 99 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 22 mm, schwarz, -60 bis 1
Artikel-Nr.:
     4502-12H4699
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-M30
EAN/GTIN:
     4099891201685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Kabelbinder, PLT1M-M30, PANDUIT Dieser Kabelbinder wurde entwickelt, um die Anforderungen allgemeiner Anwendungen zu erfüllen und gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Die gebogene Spitze ermöglicht ein einfaches Aufnehmen von flachen Oberflächen und ein schnelleres Einfädeln. Features * Für Hochtemperaturanwendungen bis zu 115°C * Einteilige Konstruktion für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
2.5 mm
Dicke:
1.1 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
99 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
22 mm
max. Temperatur:
115 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Nein
min.Haltekraft:
80 N
Ursprungsland:
SG
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01465*
€ 0,02095*
10 Tage
unbekannt
10000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0145*
€ 0,021*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01525*
€ 0,02185*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0163*
€ 0,0286*
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,034*
€ 0,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,0344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,83*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,06*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,89*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.039,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.