Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PA M25 gr 8855.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGRO 8855.25 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
AGRO 8855.25 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517A-55924277
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8855.25
EAN/GTIN:
     7611614223186
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m25 pvc
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube PA M25 gr 8855.25

Verschlussschrauben Kunststoff (8855.25).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0957*
€ 0,1368*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0975*
€ 0,1385*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,10191*
€ 0,14421*
100
€ 3,90*
ab € 0,1093*
€ 0,1543*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1146*
€ 0,1616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.