Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben M25x1,5 Polyamid lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2350297
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8855.25
EAN/GTIN:
     7611614223186
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m25 pvc
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschrauben Kunststoff (8855.25). Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -30...80 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenennmaß metrisch/PG: 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
8855.25
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0957*
€ 0,1368*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0975*
€ 0,1385*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,10191*
€ 0,14421*
100
€ 3,90*
ab € 0,1093*
€ 0,1543*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1146*
€ 0,1616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.