Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck lgr A60150.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55957326
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     A60150.8
EAN/GTIN:
     4011126350852
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck lgr A60150.8

Außeneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal : HKL60150.8 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 150 mm Schenkellänge außen : 128 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 18,8144*
€ 24,2044*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 20,66*
€ 28,66*
1
€ 3,90*
ab € 23,63*
€ 32,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,0617*
€ 32,7617*
1
€ 5,95*
ab € 30,71166*
€ 41,58166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,2586*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,73343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2486*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2486*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7444*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6644*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,72247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
ab € 21,20*
Ähnlich
HKL
ab € 21,07*
Ähnlich
HKL
ab € 21,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.