Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung GWDR PG21-PO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dichtung GWDR PG21-PO
Dichtung GWDR PG21-PO
Artikel-Nr.:
     3517A-55968621
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1719490000
EAN/GTIN:
     4008190352752
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

Dichtung GWDR PG21-PO

Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
33,5 mm
Innendurchmesser:
28,3 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,45*
€ 31,54*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,53*
€ 31,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,88*
€ 32,06*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,95*
€ 32,64*
73 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,78*
€ 33,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.