Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2665752 Herst.-Nr.: GWDRPG21-PO EAN/GTIN: 4008190352752 |
| |
|
| | |
| Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet. Außendurchmesser: 33,5 mm, Stärke: 3 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, mit Unterlegscheibe: false, Anzahl der Durchführungen: 1, Geeignet für Gewindemaß NPT: sonstige, Ausführung Ring: massiv Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | GWDRPG21-PO | Ident Code: | 1719490000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,50* | € 31,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,59* | € 31,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,97* | € 32,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,66* | € 32,32* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,91* | € 33,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2459* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|