Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel 3x60mm blank 1101 3x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakennagel 3x60mm blank 1101 3x60
Hakennagel 3x60mm blank 1101 3x60
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55975227
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3341062
EAN/GTIN:
     4012195287650
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel obo
hakennagel

Hakennagel 3x60mm blank 1101 3x60

Hakennagel ungehärtet 3x60mm
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,86*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,445*
€ 15,975*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 16,43*
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,98*
€ 16,59*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,73*
€ 17,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341046
ab € 0,0392*
Ähnlich
Pollmann
1931102
ab € 4,7175*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341054
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341070
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.