Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Hakennagel
>
Artikel
OBO 1101 3x60 Hakennagel ungehärtet 3x60mm St BK 3341062
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-132306
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
3341062
EAN/GTIN:
4012195287650
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel obo
hakennagel
Hakennägel 1101 Material: Stahl, blank Stärke: 3,0 mm Länge: 60 mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,525*
€ 16,19*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 16,33*
Lager 1886
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 11,97*
€ 16,49*
Lager 721
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,625*
€ 17,335*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,69*
€ 17,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04768* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
250er Pack Hakennägel, Stahl blau, Ø 3 mm, 50 mm
OBO BETTERMANN
3341054
ab € 9,785*
Ähnlich
250er Pack Hakennägel, Stahl blau, Ø 3 mm, 70 mm
OBO BETTERMANN
3341070
ab € 12,16*
Ähnlich
Hakennagel Ø3x40mm ST bl 11013X40
OBO BETTERMANN
3341046
ab € 0,0373*
Ähnlich
Hakennagel Ø3x60mm ST gvz 3X60MMVERZINKT
Pollmann
1931102
ab € 4,6875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen