Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMPU-Stahlnadel blau 500 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlnagel Ø2x50mm ST Linsenkopf bl gehärtet
Stahlnagel Ø2x50mm ST Linsenkopf bl gehärtet
Artikel-Nr.:
     3517A-55975272
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3360504
EAN/GTIN:
     4012195293415
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Stahlnagel
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe

IMPU-Stahlnadel blau 500 50

Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
50 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,61*
€ 6,19*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,23*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,669*
€ 6,249*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 6,60*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,95*
€ 7,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360121
ab € 0,0238*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360164
ab € 0,0248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360180
ab € 2,80*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360237
ab € 2,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360296
ab € 0,0304*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360407
ab € 0,0345*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360601
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.