Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Stufentransformator Wechselstrom max0,6A TRE 0,6-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56151102
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0157
EAN/GTIN:
     4012799571575
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

5-Stufentransformator Wechselstrom max0,6A TRE 0,6-2

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.Artikel: TRE 0,6-2, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 108 W, Maximalbelastung: 0,6 A, Schutzart: IP 54, Sekundärspannung: 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 1,67 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,18 kg, Breite: 195 mm, Höhe: 148 mm, Tiefe: 175 mm, Breite mit Verpackung: 235 mm, Höhe mit Verpackung: 230 mm, Tiefe mit Verpackung: 190 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0..230 V
Sekundärspannung 1:
0..85 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Sekundärspannung 3:
0..150 V
Sekundärspannung 4:
0..180 V
Sekundärspannung 5:
0..230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,06*
€ 210,14*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,78*
€ 211,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,90*
€ 214,07*
Frei Haus
ab € 188,41*
€ 220,69*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,64*
€ 221,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0087.0304
ab € 480,16*
Zubehör
Maico
0085.0054
ab € 630,03*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0004
ab € 696,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0008
ab € 869,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0085.0057
ab € 822,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0821
ab € 746,16*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0997
ab € 406,41*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0998
ab € 421,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.