Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Sicherheitstrafo
>
Artikel
Maico 5-Stufentransformator AC TRE 0,6-2 max.0,6A 0157.0157
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-4331863
Hersteller:
Maico
Herst.-Nr.:
0157.0157
EAN/GTIN:
4012799571575
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
5-Stufen-Transformatoren TRE Wechselstrom 230 V, 50/60 Hz, AP-Ausführung, Schutzart IP54 mit Betriebsmeldeleuchte zur verlustarmen Reduzierung der Nenndrehzahl eines oder mehrerer Ventilatoren bis auf ca. 50%. Sekundärspannungen: 85/115/150/180/230 V
... >
Ventil.Jalou.Mot.Ex-
>
Ventil.Jal.Mot.Ex-Ma
>
Ventilatoren u. Zub.
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitstransformator
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Steuer-Trafo
,
Steuer-Transformator
,
Steuertrafo
,
Steuertransformator
,
Stufentransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
stufentransformator maico
,
einphasentrafo
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,31*
€ 210,18*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,76*
€ 211,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,58*
€ 214,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 188,43*
€ 220,73*
Lager 721
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,68*
€ 221,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dachventilator Ø200mm Radial 230V 107W 755cbmh 50°C Stahlbl IPX5 vz 50Hz EHD20
Maico
0087.0304
ab € 482,97*
Zubehör
Maico Axial-Wandeinbauventilator EZF 30/4 B Unterputz, Wechselstrom, DN300
Maico
0085.0054
ab € 628,24*
Zubehör
MC Axial-Rohrventilator EZR 30/4 B
Maico Ventilatoren
0086.0004
ab € 678,59*
Zubehör
MC Axial-Rohrventilator EZR 40/6 B
Maico Ventilatoren
0086.0008
ab € 853,56*
Zubehör
MC Axial-Wandeinbauventilator EZF 40/6 B
Maico Ventilatoren
0085.0057
ab € 801,38*
Zubehör
MC Fensterventilator EVR 31
Maico Ventilatoren
0080.0821
ab € 758,89*
Zubehör
MC Radial-Rohrventilator AWV 15 S
Maico Ventilatoren
0080.0997
ab € 411,75*
Zubehör
MC Radial-Rohrventilator AWV 20
Maico Ventilatoren
0080.0998
ab € 413,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen