Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter 8070/2-2-D-U60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionsschalter 8070/2-2-D-U60
Positionsschalter 8070/2-2-D-U60
Artikel-Nr.:
     3517A-56154243
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     275064
EAN/GTIN:
     4046827084867
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter 8070/2-2-D-U60

Positionsschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8070/2-2-D-U60, B.spg AC (gleichem Potential): 500 V, B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 125 V, Bemessungsbetriebsstrom: 4 A, Ausführung: 2. Generation, Kontakte: 1 Öffner + 1 Schließer, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Gehäusematerial: Thermoplast GF, schlagfest, Anzahl der Öffner: 1, Anzahl der Schließer: 1, Betätiger: Drehhebel, Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Maximale Schalthäufigkeit: 1800 Schaltspiele/h, Elektrische Lebensdauer: max.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
42 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
61 mm
Länge des Sensors:
173,5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 334,27*
€ 388,55*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 333,71*
€ 389,13*
Frei Haus
ab € 335,75*
€ 392,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,81*
€ 393,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,55*
€ 462,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,98*
€ 461,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,08*
€ 422,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.